Beli pompa booster air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SANYO Pompa Booster otomatisatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Automatic Inverter Booster PumpDeskripsi:AUTOMATIC INVERTER BOOSTER PUMP IBP-375 BIT merupakan pompa pendorong dengan sistem Inverter yang akan mengatur daya listrik berdasarkan kebutuhan. Sehingga tagihan listrik anda akan lebih hemat, karena dengan adanya sistem Inverter pompa akan menyesuaikan penggunaan listrik berdasarkan jumlah kran atau titik keluaran air yang digunakan secara bersamaan dan Pompa juga akan lebih stabil walaupun buka 6 kran secara bersamaan.atribut:
- Input (kW): 0.25-0.745
- Total Head Max. (m): 32
- Stable Press (L/minute): 50
- Capacity (L/minute): 100
- Maximum Temperature (°C): 40
- Number of Water Outlet Point: 6
- Output Power (W): 350
- Push Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Suction Pipe (inch): 1
- Grundfos Pompa Booster InverterDeskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- LITTLE GIANT Constant Pressure Booster PumpDeskripsi:Constant pressure pumps with a motor of less than 1/2 HP produce the lowest possible pressure levels.atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Best Efficiency Pressure (psi): 42
- Compatible Discharge Pipe Size (inch): 1-1/4
- Compatible Intake Pipe Size (inch): 1-1/4
- Compatible with Media Type: Water
- Cord Length (ft): 6
- Discharge Rotation (°): 90 Increments
- Discharge Type: NPT
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
- Duty cycle: Continuous
- Electrical Connection Type: Plug-In
- Frequency (Hz): 60
- Horsepower (HP): 1/3
- Impeller Design: Closed
- Impeller Material: Celcon
- Includes: Grounding Connector
- Intake Type: NPT
- Intake and Discharge Size (inch): 1-1/4, 1-1/4
- Manufacturer Part Number: 92061503
- Max. Pressure Boost (psi): 55
- Maximum Feet of Head (ft): 125
- Maximum Flow Rate (GPM): 20
- Maximum Media Temperature (°F): 120
- Maximum RPM: 3600
- Maximum Suction Lift (ft): 5
- Minimum Flow Rate (gpm): 0 (zero)
- Motor Enclosure: Totally Enclosed Nonventilated
- Nameplate Voltage (V): 115 AC
- Number of Stages: 3
- Overall Height (inch): 8.86
- Overall Length (inch): 29.61
- Overall Width (inch): 7.09
- Phase: Single
- Priming: Manual
- Pump Housing Material: Plastic
- Pumping Application: City Water Pressure Boosting; Irrigation System Boosting; Pressurize Water from Cistern Tank; Re-Pressurizing After Filtration
- Series: INLINE 400
- Standards: ANSI 61; cULus Listed; NSF Certified; UL Listed
- System Pressure (Maximum) (psi): 100
- Tank Type: Pressure Tank Not Included
- Thermal Overload Protection: Yes
- Panasonic Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:- Daya Motor 125 watt. - Kapasitas maksimum 30 liter/menit. - Garansi flow switch 3 tahun. - Flow switch system baru, tahan lama, tekanan stabil, tidak berisikm hemat listrik.atribut:
- Capacity (L/minute): 45
- Dimensions (cm): 27x15x23.8
- Pipe Size (inch): 1 (25cm)
- Power (W): 200
- Suction Power (m): 9
- Total Head (m): 27
- Flojet Potable Water & Beverage Booster Pumpatribut:
- UNSPSC: 40151548
- York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump OnlyDeskripsi:Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
- Grundfos Semi Jet Pump Stainless SteelDeskripsi:Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.atribut:
- Rated Voltage (V): 1 x 220-240
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Pumped Liquid: Water
- Density (kg/m³): 998.2
- Main Frequency (Hz): 50
- Maximum Operating Pressure (bar): 8
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Shimizu Pompa DorongDeskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
Daftar Harga pompa booster air Terbaru March 2026
| SANYO Pompa Booster otomatis | Rp1.199.900 |
| Shimizu Pompa Dorong Otomatis | Rp919.900 |
| Wasser Pompa Dorong | Rp899.900 |
| Shimizu Automatic Inverter Booster Pump | Rp3.299.900 |
| Grundfos Pompa Booster Inverter | Rp10.999.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air) | Rp2.199.900 |
| LITTLE GIANT Constant Pressure Booster Pump | Rp25.999.900 |
| Panasonic Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.199.900 |
| Flojet Potable Water & Beverage Booster Pump | Rp1.499.900 |
| York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/fxP103201573-1.jpg)

/n3P104885831-2.jpg)

/5aP105222190-1.jpg)




/g6P103201582-10.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)



/P102236024-1.jpg)